Motion
36987402

Made in USA
36987402

Tubo de 3”, varilla de 1/2”, colgador tipo horquilla ajustable de acero al carbono con revestimiento negro, capacidad de 1,130 lb
Artículo MI #11686835
No. Fabricante 36987402
Precio19.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
36987402

Tubo de 3”, varilla de 1/2”, colgador tipo horquilla ajustable de acero al carbono con revestimiento negro, capacidad de 1,130 lb
Artículo MI #11686835
No. Fabricante 36987402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    3
  • Tamaño de la varilla
    1/2

Detalles

  • Finalizar
    Negro
  • Capacidad de carga
    1,130.000 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo
    Colgador de horquilla ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
36987402 36987402 3" 260 BLK CLEVIS HGR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron