Motion
56465743

Made in USA
56465743

3/16" de diámetro del hombro x 1" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 5/32" x diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11691670
No. Fabricante 56465743
Precio5.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
56465743

3/16" de diámetro del hombro x 1" de longitud del hombro, #8-32 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;303, 18-8 acero inoxidable con parche de bloqueo de nailon, sin recubrimiento, altura de la cabeza de 5/32" x diámetro de la cabeza de 5/16"
Artículo MI #11691670
No. Fabricante 56465743

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    10.00 mm
  • Altura del cabezal
    5.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/32in
  • Diámetro del hombro
    6.00 mm
  • Longitud del hombro
    6.00 mm
  • Profundidad de la rosca
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable con parche de nailon con seguro
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOLOC 56465743 56465743 3/16X118-8 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.El nailon es un material ligero y no conductor utilizado en las roscas para evitar el aflojamiento.