Motion
61230223

Made in USA
61230223

Tornillo manual de plástico Rosette - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 3/8", negro
Artículo MI #11693102
No. Fabricante 61230223
Precio85.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
61230223

Tornillo manual de plástico Rosette - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 3/8", negro
Artículo MI #11693102
No. Fabricante 61230223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/8 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Roseta
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
61230223 61230223 1/4X1-1/2" 100PACK SHE
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabeza Rosette tienen seis lóbulos pequeños que sobresalen del núcleo del cabezal del sujetador, que está ligeramente estriado
  • Esto permite un apriete fácil, preciso y rápido a mano.