Motion
61230348

Made in USA
61230348

Tornillo manual de plástico en T - 1-1/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/4" x altura de cabeza de 11/32", negro
Artículo MI #11693106
No. Fabricante 61230348
Precio39.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
61230348

Tornillo manual de plástico en T - 1-1/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/4" x altura de cabeza de 11/32", negro
Artículo MI #11693106
No. Fabricante 61230348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    1/4
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    11/32 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del hombro
    17/32 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Camiseta
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
61230348 61230348 1/4X1-1/4" 100PACK WIN
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
  • Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.