Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
- Anchura a través de planos1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material4140, grado 8
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.