Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud3-1/2 pulg.
- En general Grosor3/16 pulg.
- En general Ancho3/4 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Código PSC5345
- Material de piedraÓxido de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
71458970 71458970 3-1/2X3/4X3/16 FINO MO
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.