Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud4-1/2 pulg.
- En general Grosor1/2 pulg.
- En general Ancho1-3/4 pulg.
- Grosor cónico3/16 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Código PSC5345
- EspecificaciónCS44
- Material de piedraÓxido de aluminio
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.