Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1 pulg.
- Longitud de corte1-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresadora2-1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de fresa de mangoTerminador
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales10
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.