Motion
71927123

Made in USA
71927123

3/16", 1/2" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 4 canales, Doble extremo de fresa de mango cuadrada de cobalto, Sin recubrimiento
Artículo MI #11699362
No. Fabricante 71927123
Precio48.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
71927123

3/16", 1/2" LOC, Diámetro del mango de 3/16", 2-1/4" OAL, 4 canales, Doble extremo de fresa de mango cuadrada de cobalto, Sin recubrimiento
Artículo MI #11699362
No. Fabricante 71927123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.5000 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Alcance extendido
    No
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
71927123 71927123 3/16X3/161/2 2 1/4 OL
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good