Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido80 °
- Radio de la nariz1/64 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Altura del mango1/4 pulg.
- Ancho del mango1/4 pulg.
Detalles
- Aplicación de corteMandrinado; biselado de diámetro exterior e interior; socavado
- Dirección de corteNeutro
- Número estándar del sectorD-4
- Material de la boquillaMetal duro
- Calidad del material de la boquillaC2
- Código de estilo de bit de herramientaD
- Tipo de bit de herramientaNariz puntiaguda
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento