Motion
72660202

Made in USA
72660202

Mango de 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-5, Grado C5
Artículo MI #11701220
No. Fabricante 72660202
Price$11.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72660202

Mango de 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de un solo punto para torneado de hombro cuadrado, AR-5, Grado C5
Artículo MI #11701220
No. Fabricante 72660202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$11.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de la nariz
    1/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Details

  • Aplicación de corte
    Aburrimiento; biselado; torneado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    AR-5
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AR
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado de hombro cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
72660202 72660202 AR5 5/16 CUADRADO C5 CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo