Motion
72667249

Made in USA
72667249

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-6, Grado C5
Artículo MI #11701269
No. Fabricante 72667249
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72667249

Mango 3/8 x 3/8", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, ER-6, Grado C5
Artículo MI #11701269
No. Fabricante 72667249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Altura del mango
    3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Roscado y ranurado en V al reborde
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    ER-6
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    ER
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado offset

Descripción general

Descripción del fabricante
72667249 72667249 ER6 3/8 CUADRADO C5 GRADO A
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento