Motion
72673163

Made in USA
72673163

1 punta de herramienta de mango, tronzado y ranurado de 1/2", CT-121(444), grado C5
Artículo MI #11701290
No. Fabricante 72673163
Precio56.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72673163

1 punta de herramienta de mango, tronzado y ranurado de 1/2", CT-121(444), grado C5
Artículo MI #11701290
No. Fabricante 72673163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuello
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud de la punta
    1 pulg.
  • Ancho de la punta
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Corte; Ranurado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número estándar del sector
    CT-121(444)
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C5
  • Código de estilo de bit de herramienta
    CTR
  • Tipo de bit de herramienta
    Corte y ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
72673163 72673163 CTR 121 1/4 BOQUILLA C5 AUTOMÓVIL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento