Motion
73151854

Made in USA
73151854

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , diámetro de 1-1/2" x orificio de 1/4" x grosor de 3/16", mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11702237
No. Fabricante 73151854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73151854

Rueda de rectificado de superficie de grano 240 , diámetro de 1-1/2" x orificio de 1/4" x grosor de 3/16", mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, grado muy fino, 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11702237
No. Fabricante 73151854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Color de la rueda
    Azul

Descripción general

Descripción del fabricante
73151854 73151854 F/MANDRIL 153-XF FROTAMIENTO
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.