Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
- Características y beneficiosLas mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
- GradoMulta
- Número de grano120
- RPM Máx.15000 rpm
- Color de la ruedaRojo
Descripción general
Descripción del fabricante
73152274 73152274 F/MANDRIL 155-F CAUCHO
- Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.