Motion
73152282

Made in USA
73152282

1-1/2" Diámetro x 1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Rueda de rectificado de superficie de grano 120 ; Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, Grado fino, 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11702264
No. Fabricante 73152282
Precio53.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73152282

1-1/2" Diámetro x 1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Rueda de rectificado de superficie de grano 120 ; Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, Grado fino, 15,000 RPM máx.
Artículo MI #11702264
No. Fabricante 73152282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Color de la rueda
    Rojo

Descripción general

Descripción del fabricante
73152282 73152282 F/MAN156-F1-1/2X1/2X1/
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron