Motion
73152894

Made in USA
73152894

2-1/2" Diámetro x 1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Rueda de rectificado de superficie de grano 120 ; Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, Grado fino, 8,300 RPM máx.
Artículo MI #11702306
No. Fabricante 73152894
Precio89.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73152894

2-1/2" Diámetro x 1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Rueda de rectificado de superficie de grano 120 ; Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio, Grado fino, 8,300 RPM máx.
Artículo MI #11702306
No. Fabricante 73152894

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio/carburo de silicio
  • Características y beneficios
    Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    8300 rpm
  • Color de la rueda
    Rojo

Descripción general

Descripción del fabricante
73152894 73152894 F/MANDRIL 258-F CAUCHO
  • Las mezclas de óxido de aluminio y carburo de silicio son duraderas y se utilizan comúnmente en piezas de acero con escamas y fundiciones de hierro.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"