Motion
73156085

Made in USA
73156085

6" Diam x 1/8" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1-1/4" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11702344
No. Fabricante 73156085
Precio485.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73156085

6" Diam x 1/8" Grosor Sierra con chip lateral dentada escalonada, 1-1/4" Diámetro de orificio de eje, Acero de alta velocidad, Sin recubrimiento, 40 Dientes, con chaveta
Artículo MI #11702344
No. Fabricante 73156085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio485.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    6 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Llavero
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Aplicación del material
    Metal
  • Número de dientes
    40
  • Configuración de los dientes
    Escalonado

Descripción general

Descripción del fabricante
73156085 73156085 6X1/8X1 1/4 US HS STAG
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good