Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del círculo0.6250 pulg.
- Diámetro de la fresa3-1/2 pulg.
- Ancho de la fresa1.0100 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Radio5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónEje
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de dientes10
- Estilo de alivioFormulario liberado
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.