Motion
73210643

Made in USA
73210643

1 x 7/16" 60° 10-Tooth High Speed Steel Single-Angle Cutter, TiN Finish, Right Hand Cut, 2-1/2" OAL, 1/2" Shank Diam, Shank Connection, 1/32" Corner Radius, Weldon Flat
Artículo MI #11702390
No. Fabricante 73210643
Precio172.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73210643

1 x 7/16" 60° 10-Tooth High Speed Steel Single-Angle Cutter, TiN Finish, Right Hand Cut, 2-1/2" OAL, 1/2" Shank Diam, Shank Connection, 1/32" Corner Radius, Weldon Flat
Artículo MI #11702390
No. Fabricante 73210643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro de corte
    1 pulg.
  • Ancho de corte
    7/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Mango
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Plano Weldon
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
73210643 73210643 1X7/16X1/2 60D SHK USA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento