Motion
73328106

Made in USA
73328106

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-1/4" x 0.01" 132 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702896
No. Fabricante 73328106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73328106

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-1/4" x 0.01" 132 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702896
No. Fabricante 73328106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    132
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73328106 73328106 2 1/4X.010X5/8 132T EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"