Motion
73328189

Made in USA
73328189

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-1/4" x 0.018" 132 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702900
No. Fabricante 73328189
Precio41.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
73328189

Sierra de ranurado y ranurado de acero de alta velocidad de 2-1/4" x 0.018" 132 , sin recubrimiento, Diámetro de orificio de eje de 5/8", Conexión de eje, Corte a la derecha, Conexión a tierra cóncava
Artículo MI #11702900
No. Fabricante 73328189

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Características
    Tierra cóncava
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    132
  • Configuración de los dientes
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
73328189 73328189 2 1/4X.018X5/8 132T EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"