Motion
76040658

Made in USA
76040658

Tubo de 1/2" OD x 3/4-16 SAE Junta tórica Tubo de compresión de acero inoxidable Conector macho Comp x Junta tórica de rosca recta, -75 a 750°F, 7/8" Hex
Artículo MI #11704073
No. Fabricante 76040658
Precio44.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76040658

Tubo de 1/2" OD x 3/4-16 SAE Junta tórica Tubo de compresión de acero inoxidable Conector macho Comp x Junta tórica de rosca recta, -75 a 750°F, 7/8" Hex
Artículo MI #11704073
No. Fabricante 76040658

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/8
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    Junta tórica de rosca recta Comp x
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Conector macho

Descripción general

Descripción del fabricante
76040658 76040658 1/2X3/4-16STRAITTHD SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron