Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal9/16
- Tamaño de la rosca1/8-27 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Conexiones finalesExacerbación x FNPT
- Destellos37˚
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Presión máxima de trabajo dinámica6,000 PSI
- Presión máxima de trabajo estática12,000 PSI
- Código PSC4720
- Tipo de roscaNPTF
- TipoConector hembra