Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1969 pulg.
- Ángulo del punto de perforación118°
- Longitud del canal1-3/16 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango5.00 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe -0.0007 a 0.0000 pulg.
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaCon punta de metal duro
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoEstándar
- Lista de series2640
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Mango roscadoNo
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, incluido el hierro fundido
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.