Motion
76558006

Made in USA
76558006

7.00024mm 135° Broca de trabajo con punta de metal duro - Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 105mm OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704383
No. Fabricante 76558006
Precio75.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76558006

7.00024mm 135° Broca de trabajo con punta de metal duro - Acabado brillante, Corte a mano derecha, Canal en espiral, Mango recto, 105mm OAL, Punta dividida
Artículo MI #11704383
No. Fabricante 76558006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2756 pulg.
  • Longitud del canal
    73.00 mm
  • Longitud total
    105.00 mm
  • Diámetro del mango
    7.00 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    135
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    2601
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de espiral
    Espiral normal
  • Configuración web
    Conocido
  • Adelgazamiento de la web
    Diluido en la web

Descripción general

Descripción del fabricante
76558006 76558006 7MM 135D ROCK RIVER CT
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
  • Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron