Motion
76876283

Made in USA
76876283

3/8-16 UNC, 4-1/8" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3"; 1-1/4" de longitud de la rosca, 3-1/2" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #11704584
No. Fabricante 76876283
Precio28.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
76876283

3/8-16 UNC, 4-1/8" de largo, abrazadera redonda para perno en U sin placa de montaje para tubo de 3"; 1-1/4" de longitud de la rosca, 3-1/2" de ancho, acero grado 304
Artículo MI #11704584
No. Fabricante 76876283

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tubería
    3 pulg.
  • Longitud
    4-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Ancho
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (2) Tuercas
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de montaje
    Sin placa de montaje
  • Forma
    Ronda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
76876283 76876283 3/8X3 1/2X4 1/8 PERNO EN U
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo