Motion
77750073

Made in USA
77750073

Diámetro de 1", Ángulo de diente de 90°, 25 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada de diamante macho de acero de alta velocidad, 3/8" de ancho de cara, Orificio de 5/16", Paso circular, Hélice de 30°, Acabado brillante, Serie UO
Artículo MI #11704731
No. Fabricante 77750073
Precio91.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77750073

Diámetro de 1", Ángulo de diente de 90°, 25 TPI, Estándar (forma), Rueda estriada de diamante macho de acero de alta velocidad, 3/8" de ancho de cara, Orificio de 5/16", Paso circular, Hélice de 30°, Acabado brillante, Serie UO
Artículo MI #11704731
No. Fabricante 77750073

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la estriada
    1 pulg.
  • Paso
    25 TPI

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de forma o corte
    Formulario
  • Serie Knurl
    UO
  • Forma de moleteado
    Estándar
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Patrón
    Diamante masculino
  • Sistema de paso
    Circular
  • Ángulo de los dientes
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
77750073 77750073 1"X3/8X5/16 25TPI/68T
  • Las ruedas de forma producen patrones texturizados al formar una impresión
  • Este proceso desplaza el material y aumenta el diámetro de la pieza de trabajo
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las ruedas de diamante macho se utilizan para crear un patrón de estriado de diamante hembra.