Motion
77926137

Made in USA
77926137

Tamaño 3", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 45° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11704752
No. Fabricante 77926137
Precio192.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
77926137

Tamaño 3", Clase 125, Tubo negro de hierro fundido 45° Codo; 175 psi, Conexión final FPT
Artículo MI #11704752
No. Fabricante 77926137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    FPT
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de presión
    125-175 psi
  • Estilo
    125
  • Tipo
    Codo de 45 grados

Descripción general

Descripción del fabricante
HIERRO NEGRA FUNDIDO 77926137 77926137 3" 45

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron