Motion
83291203

Made in USA
83291203

1-1/4" Diámetro x 0.02" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 110 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707460
No. Fabricante 83291203
Precio151.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
83291203

1-1/4" Diámetro x 0.02" Grosor de la hoja, 3/8" Diámetro del orificio del eje, 110 dientes, Carburo sólido, Sierra para joyería - Sin recubrimiento
Artículo MI #11707460
No. Fabricante 83291203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.0200 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de dientes
    110

Descripción general

Descripción del fabricante
83291203 83291203 1 1/4D X.020 X3/8 110T
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.