Motion
87613659

Made in USA
87613659

1/2" Diámetro del hombro x 1" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 300 Acero inoxidable, Acabado TICN, Diámetro de cabeza de 3/4"
Artículo MI #11708889
No. Fabricante 87613659
Price$50.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
87613659

1/2" Diámetro del hombro x 1" Longitud del hombro, 3/8-16 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 300 Acero inoxidable, Acabado TICN, Diámetro de cabeza de 3/4"
Artículo MI #11708889
No. Fabricante 87613659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$50.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    1/2 pulg.
  • Longitud del hombro
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    TICN
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    300
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87613659 87613659 1/2 X 1 3/8-16 TH TICN
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron