Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Tamaño del ojal8-32
- Longitud de la almohadilla2 pulg.
- Grosor de la almohadilla1/2 pulg.
- Ancho de la almohadilla1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño
- GradoMedio
- Número de grano80
- RPM Máx.24,000
- Número de capas10
- Tipo de almohadillaCruce
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general
- Las almohadillas transversales se utilizan para el pulido de tolerancia estrecha y canales de radios pequeños, el desbarbado, los extremos y el interior de los tubos y muchas otras aplicaciones especiales. Están diseñados con un ojal de cambio rápido o un acoplamiento más fácil.