Motion
88342001

Made in USA
88342001

Mango de repuesto largo de 36" para martillos de trineo Longitud del ojo de 1-3/8" x Ancho del ojo de 1", nogal, Material de grado B
Artículo MI #11709303
No. Fabricante 88342001
Precio46.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88342001

Mango de repuesto largo de 36" para martillos de trineo Longitud del ojo de 1-3/8" x Ancho del ojo de 1", nogal, Material de grado B
Artículo MI #11709303
No. Fabricante 88342001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del ojo
    1-3/8 pulg.
  • Anchura del ojo
    1 pulg.
  • Rango de peso del martillo
    6 - 16 oz
  • Longitud
    36 pulg.

Detalles

  • Material
    Nogal
  • Calidad del material
    Tipo B
  • Capacidad de carga máxima
    16.00
  • Capacidad de carga mínima
    6.00
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
88342001 88342001 36" A HAMMER CON ESPACIO WO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron