Motion
88525308

Made in USA
88525308

12" de largo, Cable de acero inoxidable con anilla y extremo del anilla, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 3/16" Diámetro del orificio, Cable de nylon
Artículo MI #11709320
No. Fabricante 88525308
Precio6.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525308

12" de largo, Cable de acero inoxidable con anilla y extremo del anilla, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 3/16" Diámetro del orificio, Cable de nylon
Artículo MI #11709320
No. Fabricante 88525308

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Ojos y ojos
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
88525308 88525308 12" con 2 OJOS 18-8
  • Las eslingas de pasador de liberación rápida de ojo y ojo tienen un ojal en cada extremo que se puede acoplar a un utillaje o marco
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.