Motion
88525399

Made in USA
88525399

12" de largo, Trabilla y lengüeta para cable de acero inoxidable con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709329
No. Fabricante 88525399
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88525399

12" de largo, Trabilla y lengüeta para cable de acero inoxidable con extremo del orificio, Eslinga de pasador de liberación rápida 3/64" Diámetro del cable, 13/64" Diámetro del orificio, Cable de nailon
Artículo MI #11709329
No. Fabricante 88525399

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    3/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    13/64 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Material del cable
    Acero inoxidable
  • Revestimiento de material de cable
    Nailon
  • Tipo de extremo
    Lazo y lengüeta con orificio
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
PESTAÑA DE 88525399 88525399 12" CON 2 BUCLES &SS
  • El lazo y la lengüeta con eslingas de pasador de liberación rápida tienen un lazo en un extremo que se puede asegurar a un mango de pasador de liberación rápida
  • El otro extremo tiene una pestaña con un orificio que se puede atornillar a una superficie
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.