Motion
88548631

Made in USA
88548631

1/4" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.255 to 0.263" ID x 0.365" Max OD, 0.078" Thick
Artículo MI #11709337
No. Fabricante 88548631
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88548631

1/4" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.255 to 0.263" ID x 0.365" Max OD, 0.078" Thick
Artículo MI #11709337
No. Fabricante 88548631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2630in
  • Diámetro exterior máximo
    0.3650in
  • Diámetro interior mínimo
    0.2550in
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
88548631 88548631 1/4" HA 50PACK LOCK WA
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good