Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal5/32in
- Diámetro del hombro5/8 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Profundidad de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; BS 2470
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4037
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
88617501 88617501 5/8X5/8 SCKT DE ALEACIÓN SHO
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.