Motion
88617600

Made in USA
88617600

1/4" de diámetro del hombro x 3-1/4" de longitud del hombro, #10-24 UNC, tornillo de hombro hexagonal;4037 de aleación de acero, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709399
No. Fabricante 88617600
Precio4.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
88617600

1/4" de diámetro del hombro x 3-1/4" de longitud del hombro, #10-24 UNC, tornillo de hombro hexagonal;4037 de aleación de acero, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11709399
No. Fabricante 88617600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3-1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; BS 2470
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4037
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88617600 88617600 1/4X3-1/4 ALEACIÓN SCKT
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron