Motion
00027458
18 x 20 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 925 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11711016
No. Fabricante 00027458
Precio17.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
18 x 20 x 1", MERV 10, 55% Eficiencia, Filtro de aire sintético plisado con reverso de alambre, Marco de cartón, 300 FPM máx., 925 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11711016
No. Fabricante 00027458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    17-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    10
  • Altura total nominal
    18 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    925
  • Tipo de filtro
    Pliegues con reverso de alambre
  • Resistencia final a Fpm
    1 pulg.
  • Material del bastidor
    Cartón
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    300 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Sintético
  • Profundidad total nominal
    1 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    55
  • Pliegues por pie cuadrado
    15
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
00027458 00027458 18X20X1 CABEZA ALTA INDIVIDUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron