Motion
00041418
0.083" de grosor, acero inoxidable, arandela avellanada estándar, 0.197" de D.I. x 0.487" de D.E.
Artículo MI #11711055
No. Fabricante 00041418
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.083" de grosor, acero inoxidable, arandela avellanada estándar, 0.197" de D.I. x 0.487" de D.E.
Artículo MI #11711055
No. Fabricante 00041418

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1970 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.2100 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0830 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo
    Arandela avellanada estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
00041418 00041418 8 ARANDELA DE ACABADO 18-8 C
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las arandelas avellanadas estándar, también conocidas como arandelas de hoyuelos, tienen un hueco que evita que el sujetador se parta o pele el material de la pieza de trabajo. Se utilizan con tornillos avellanados y de cabeza plana que se apoyan a ras de la pieza de trabajo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron