Motion
CINTA MORSE SUAVE DE 00070136 00070136 1 A 3

Value Collection
00070136 00070136 1 TO 3 SOFT MORSE TAPE

MT1 Cono Morse interior, MT3 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 99mm OAL, 24.1mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711083
No. Fabricante 00070136 00070136 1 TO 3 SOFT MORSE TAPE
Precio10.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070136 00070136 1 TO 3 SOFT MORSE TAPE

MT1 Cono Morse interior, MT3 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 99mm OAL, 24.1mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711083
No. Fabricante 00070136 00070136 1 TO 3 SOFT MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    24.10 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT1
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT3
  • Longitud total
    99.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE SUAVE DE 00070136 00070136 1 A 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"