Motion
CINTA MORSE SUAVE DE 00070243 00070243 2 A 4

Value Collection
00070243 00070243 2 TO 4 SOFT MORSE TAPE

MT2 Cono Morse interior, MT4 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 124mm OAL, 31.6mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711087
No. Fabricante 00070243 00070243 2 TO 4 SOFT MORSE TAPE
Precio13.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
00070243 00070243 2 TO 4 SOFT MORSE TAPE

MT2 Cono Morse interior, MT4 Cono Morse exterior, Manga reductora estándar blanda con Tang endurecido, Proyección de 1/4”, 124mm OAL, 31.6mm Diámetro corporal
Artículo MI #11711087
No. Fabricante 00070243 00070243 2 TO 4 SOFT MORSE TAPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    31.60 mm
  • Tamaño del cono Morse interior
    MT2
  • Tamaño del cono Morse exterior
    MT4
  • Longitud total
    124.00 mm
  • Proyección
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dureza
    Suave con Tang endurecido HBS
  • Tipo
    Manguito reductor estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA MORSE SUAVE DE 00070243 00070243 2 A 4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron