Motion
00080036
Diam de cabeza de 0.95", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 3MT , diámetro de punta de 0.95", OAL de 4-59/64"
Artículo MI #11711276
No. Fabricante 00080036
Precio62.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.95", punta estándar de acero, centro muerto sólido; cono Morse de 3MT , diámetro de punta de 0.95", OAL de 4-59/64"
Artículo MI #11711276
No. Fabricante 00080036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.9500 pulg.
  • Longitud total
    4-59/64 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.9500 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Diámetro de la punta
    0.4300 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    No
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
00080036 00080036 N.o 3 ACERO DEL COJINETE MT
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"