Motion
00081018
Diam de cabeza de 0.48 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 1MT , diámetro de punta de 0.48 in, OAL de 3.15 in
Artículo MI #11711280
No. Fabricante 00081018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 0.48 in, punta de acero con punta de metal duro, centro muerto macizo de punta estándar; cono Morse de 1MT , diámetro de punta de 0.48 in, OAL de 3.15 in
Artículo MI #11711280
No. Fabricante 00081018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4800 pulg.
  • Longitud total
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del punto
    0.4800 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    1MT
  • Diámetro de la punta
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Punta de metal duro
    Sí
  • Tipo de centro
    Centro sólido
  • Estilo de punto
    Punto estándar
  • Tipos de productos
    Centros muertos
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTAVO DE TORNO DE 00081018 00081018 N.O 1 TONELADAS