Motion
00095489
Tornillo de 3/8", Arandela plana USS de acero, 0.433" de D.I. x 1.03" de D.E., 0.104" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11711304
No. Fabricante 00095489
Precio44.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/8", Arandela plana USS de acero, 0.433" de D.I. x 1.03" de D.E., 0.104" de grosor, Acabado chapado en zinc
Artículo MI #11711304
No. Fabricante 00095489

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.4330 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.4530 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0300 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.9930 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
00095489 00095489 3/8 USS ZINC PLATED FL
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"