Motion
00098079
Arandela de bloqueo dividida - 0.2540 pulg. de D.I., 0.4890 pulg. de D.E., 0.0620 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11711308
No. Fabricante 00098079
Precio203.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2540 pulg. de D.I., 0.4890 pulg. de D.E., 0.0620 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11711308
No. Fabricante 00098079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2620 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.4890 pulg.
  • Espesor máximo
    0.3440 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2540 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
00098079 00098079 1/4 DIVISIÓN CON PLACA DE ZINC
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo