Motion
00098087
Arandela de bloqueo dividida - 0.3170 pulg. de D.I., 0.5860 pulg. de D.E., 0.0780 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11711309
No. Fabricante 00098087
Precio172.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.3170 pulg. de D.I., 0.5860 pulg. de D.E., 0.0780 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado
Artículo MI #11711309
No. Fabricante 00098087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3260 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.5860 pulg.
  • Espesor máximo
    0.3440 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3170 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
00098087 00098087 5/16 DIVISIÓN CON PLACA DE ZINC
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"