Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad3 pulg.
- Altura3 pulg.
- Paralelismo0.0050 pulg.
- Cuadrado por pulgada0.0018 pulg.
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRectificado de precisión
- MaterialHierro fundido
- Diseño de la placaDoble web
- Estilo de placaEstándar
- Superficie de la placaPlano
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es extremadamente resistente e ideal para aplicaciones de alto calor.; Las placas de rectificado de precisión se utilizan para la disposición de tolerancia estrecha y la configuración de inspección.; Las placas angulares ranuradas están diseñadas con ranuras de sujeción para operaciones de montaje, disposición e inspección. Pueden utilizarse como placas de apoyo y construirse con diferentes espacios entre ranuras y orificios.