Motion
00150722
De 0.2 a 1.2 pulg., micrómetro mecánico interior - Graduación de 0.001 pulg., precisión de 0.001 pulg., dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11711487
No. Fabricante 00150722
Precio79.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.2 a 1.2 pulg., micrómetro mecánico interior - Graduación de 0.001 pulg., precisión de 0.001 pulg., dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11711487
No. Fabricante 00150722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    0.2000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.001000 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Medición máxima
    1.2000 pulg.
  • Medición mínima
    0.2000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
00150722 00150722 0.2-1.2"/.001 GRAD. EN
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.