Motion
00231290
Ariete de 2-1/2", profundidad de garganta de 6", prensa de eje manual de 3 toneladas, altura máxima de trabajo de 12-5/8" x ancho máximo de trabajo de 12", apalancamiento de trinquete, relación de 20:1 apalancamiento, ancho de base de 8" x profundidad de base de 18"
Artículo MI #11711606
No. Fabricante 00231290
Precio395.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ariete de 2-1/2", profundidad de garganta de 6", prensa de eje manual de 3 toneladas, altura máxima de trabajo de 12-5/8" x ancho máximo de trabajo de 12", apalancamiento de trinquete, relación de 20:1 apalancamiento, ancho de base de 8" x profundidad de base de 18"
Artículo MI #11711606
No. Fabricante 00231290

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio395.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    8 pulg.
  • Relación de apalancamiento
    20:1
  • Altura máxima de trabajo
    12.625 pulg.
  • Altura total
    21.5 pulg.
  • Diámetro del elevador
    2.5 pulg.
  • Longitud de carrera
    18 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Profundidad de la base
    18 pulg.
  • Estilo de aprovechamiento
    Trinquete
  • Ancho máximo de trabajo
    12 pulg.
  • Tipo de potencia
    Manual
  • Presión
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE TAMAÑO DE BASE DE 00231290 00231290 8"X18"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron